Uitvoering:
Productkleur: Groen
Eenvoudig en schoon te verwijderen; geen nabewerking, geen lijmresten
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 25 mm
Siliconenvrij
Omschrijving:
3M™ Polyestertape 875 heeft een dunne polyesterfilm met hoge sterkte die een zekere mate van vervormbaarheid biedt en tegelijkertijd voldoet aan de eisen voor een lage dikte. Deze tape werkt onder veeleisende omstandigheden en levert bevredigende prestaties bij korte bakcycli bij 400 ° F (204 ° C), evenals bij autoclaafprocessen op langere termijn tot 350 ° F (177 ° C). Hoge temperatuurbestendigheid en rubberen kleefstof maken het ideaal voor het maskeren van verf, vloeibare of poedercoatingprocessen waarbij een schone verwijdering zonder residu vereist is.
Kenmerk:
Werkt in veeleisende omstandigheden, inclusief autoclaafprocessen tot 177 ° C// Werkt in veeleisende omstandigheden, inclusief autoclaafprocessen tot 177 ° C
Eenvoudige en schone verwijdering na verwerking, geen lijmresten// Eenvoudige en schone verwijdering na verwerking, geen lijmresten
Groene kleur voor gemakkelijke identificatie en positionering// Groene kleur voor gemakkelijke identificatie en positionering
Siliconenvrije lijm// Siliconenvrije lijm
Dunnere versie van de 3M™ Polyester Tape 876
Dikkere versie van 3M™ polyester tape 875// dikkere versie van 3M™ polyester tape 875