3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1015H, Wit, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Artikelnummer: 7100152063
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100152063
EAN/GTIN 05900422102465
Nummer fabrikant 7100152063

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 1372 mm

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

Kenmerk:

Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktvervuiling, 0,38mm// Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktvervuiling, 0,38mm
Anti-bel structuur// Anti-bel structuur
Door trillingsabsorptie kan de afdruksnelheid worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit// Door trillingsabsorptie kan de afdruksnelheid worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit
Uitstekend herpositioneerbaar// Uitstekend herpositioneerbaar

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves