3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, geel/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), amberkleurige lenzen, SF403SGAF-YEL-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100148081
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100148081
EAN/GTIN 04054596531734
Nummer fabrikant 7100148081
L-nummer L01110 259

Omschrijving

Uitvoering:

Bril met gepatenteerde drukverdelingstechnologie in de veren voor een goede pasvorm en optimaal comfort.
Het gesloten ontwerp zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt verschuiven, zelfs bij snelle bewegingen.
Zachte borgtochtuiteinden voor nog meer comfort
Zachte, verstelbare neusbrug uit één stuk voor een individuele pasvorm
Met kleur geaccentueerde slapen - want wat is er mis met een veiligheidsbril die er goed uitziet?

Omschrijving:

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400 Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede flexibele brilveerarmen en zachte, verstelbare neuskussens.

Kenmerk:

Comfortabele 3M™ SecureFit™ veiligheidsbril met zachte, verstelbare neuskussentjes en zachte veren voor meer comfort en een betere pasvorm
De innovatieve 3M™ SecureFit™ drukverdelingstechnologie voor de slaap met gegroefde ribbels zorgt voor een goede pasvorm en een optimaal contact met de slaap. De slapen zijn flexibel en passen zich aan de hoofdomvang van de drager aan.
3M™ Scotchgard™ anticondenscoating biedt uitstekende anticondens- en antikras-eigenschappen (beschikbaar op bepaalde modellen).
Beschikbaar in een brede waaier van lens tinten
Oranje schijven zijn beschikbaar voor blauw licht afscherming
De omsluitende vorm past zich aan de contouren aan voor een stevige pasvorm die verschuiven voorkomt
De platte en flexibele slapen zijn goed te combineren met oorbeschermers en bieden stevige zijdelingse bescherming
Schuimrubberen frame beschikbaar om ogen te beschermen tegen splinters
Inzetstuk met correctieglas beschikbaar

Tip:

Bouw
Industriële productie
Inspecties
Lichte onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Werktuigbouwkunde