Scotch® Dozensluittape 371, Transparant, 75 mm x 990 m

Artikelnummer: 7100144124
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100144124
    EAN/GTIN 04054596459397
    Nummer fabrikant 7100144124

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    FDA goedkeuring
    Totale lengte: 990 m
    Totale breedte: 75 mm
    Beschikbaar met afzonderlijke drukwerk (veiligheidsinstructies, merklogo's)

    Omschrijving:

    Scotch® Dozensluittape 371 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materialen, met inbegrip van gegolfde vezelplaat. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen slijtage, chemicaliën en wrijving gedurende het verzendproces. De tape gaat gemakkelijk over randen en ruwe oppervlakken om zo stevig op zijn plaats te blijven.

    Kenmerk:

    Rubberbelijming hecht snel aan een verscheidenheid van materialen, zoals vezelplaat// Voordelige en betrouwbare dozensluittape voor lichte verpakkingstoepassingen
    De tape is bestand tegen wrijfing en vocht voor een langdurige hechting// Goede initiële hechting op uiteenlopende materialen, ook op karton
    De rug volgt randen en ruwe zones voor een stevige afsluiting// De rug vormt zich om contouren en ruwe ondergronden voor een stevige sluiting
    Breekt en scheurt niet op randen waardoor de verpakking gesloten blijft// De tape is bestand tegen kerven, schuren, vocht en schampen
    Goed bestand tegen scheuren en splijten bij de randen// Verkrijgbaar in bedrukking op maat voor beveiliging en/of branding
    Uitstekende hechting aan gerecycled afplakpapier of glasvezel

    Tip:

    Sluiten van lichte dozen
    Optimaal toepassingsbereik voor gesplitste dozen met een gewicht tot 30 kg