3M™ VHB™ Dubbelzijdige Tape LSE-110WF, Wit, 25 mm x 33 m, 1.1 mm

Artikelnummer: 7100143321
  • Minimale bestelhoeveelheid 7 stuks
  • Stappen van de bestelling: 7 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100143321
EAN/GTIN 04054596461710
Nummer fabrikant 7100143321
L-nummer L01310 1862

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ VHB™ Tape LSE-110WF. Deze witte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een vervormbare schuimbasis met aan beide zijden een gemodificeerde acrylaatlijm. Hij kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden, maar ook voor andere soorten mechanische bevestigingsmiddelen. Met de 3M VHB Tape LSE-reeks is het mogelijk om met een lage oppervlakte-energie (LSE) te verlijmen en behaalt u duurzame resultaten waar andere oplossingen extra ondersteuning vereisen bij speciale oppervlaktebehandeling. Dit resulteert in superieure hechtprestaties zonder primer op moeilijk te verlijmen ondergronden als PP, TPO, TPE en composieten. Omdat het niet langer nodig is om eerst primer aan te brengen, verhoogt de LSE-reeks de productiviteit en zijn er minder schadelijke chemische stoffen nodig in uw productiefaciliteiten. De uitstekende duurzaamheid door onder meer de grote temperatuurbestendigheid zorgt voor superieure kracht en betrouwbaarheid in zowel binnen- als buitentoepassingen. Door de visco-elasticiteit is deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode zeer krachtig en veelzijdig, en ideaal voor het verlijmen van materialen met verschillende thermische expansie-eigenschappen.

Kenmerk:

Snelle, gemakkelijke verlijming en hoge prestaties, langdurige duurzaamheid// Snelle, gemakkelijke verlijming en hoge prestaties, langdurige duurzaamheid/ Wit, 1,1 mm, gemodificeerde acrylaatlijm met flexibele acrylaatschuimkern
Lijmt kunststoffen en composieten met lage oppervlakte-energie zonder adhesiepromotoren// Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige lijm; kan worden gebruikt zonder chemische oppervlaktevoorbehandeling// Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige lijm; kan worden gebruikt zonder chemische oppervlaktevoorbehandeling
Uitstekend geschikt voor buitengebruik, UV- en oplosmiddelbestendig// Nagenoeg onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp/ Nagenoeg onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp
1,1 mm dik, conform wit, hoogwaardig dubbelzijdig kleefband van gemodificeerde acrylaatlijm voor het hechten van energielage polymeren (LSE) zonder adhesiepromotoren// 1,1 mm dik, conform wit, hoogwaardig dubbelzijdig kleefband van gemodificeerde acrylaatlijm voor het hechten van energielage polymeren (LSE) zonder adhesiepromotoren// Hoge verouderingsbestendigheid
Biedt een permanente afdichting tegen water, vocht en andere stoffen// Kan mechanische verbindingsmethoden (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen: Maakt boren, slijpen, schroeven, lassen en vervolgens reinigen en afwerken overbodig// Kan mechanische verbindingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen: Elimineert de noodzaak van boren, slijpen, schroeven, lassen en vervolgens reinigen en nabewerken
Hoge dynamische belastingsabsorptie, dempt trillingen en schokken// Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken/ Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
Permanente afdichting tegen water, vocht, enz.// Permanente afdichting tegen water, vocht, enz.// Boren, schuren, opnieuw verven, schroeven, lassen of opnieuw reinigen is niet nodig.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en meer diverse materialen mogelijk
Ontworpen voor gebruik binnen en buiten

Tip:

Voor het lijmen van panelen op frames
Voor het verlijmen van verstijvingselementen op panelen, bijv. dakelementen
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, sierlijsten of hulpstukken
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden