3M™ Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZB met adapter, blauw, Ø 194 mm x 25 mm x 32 mm, P400, PN33085

Artikelnummer: 7100138336
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138336
EAN/GTIN 50048011330858
Nummer fabrikant 7100138336
L-nummer L51710 1097

Omschrijving

Uitvoering:

Type A: Meest agressieve variant met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele variant met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken Type S: Agressievere variant met rechte borstelharen
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbraamtoepassingen
Totale breedte: 25.4 mm
Stevige plastic borstel gemengd met keramische korrel

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZB, maakt gebruikt van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren. De borstel zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en behoudt het zijn schurenden eigenschap gedurende de levensduur van het product. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lasverkleuring, roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen.

Kenmerk:

Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken Type S: Meer agressieve uitvoering met rechte borstelharen
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Consistente werkresultaten gedurende de hele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramische korrel
Gebruik op robotsysteem, bankslijpmachine, rechte slijpmachine of flexibele as

Tip:

Voor gebruik op robotapparatuur, bankslijpmachines, rechte slijpmachines of flexibele assen
Mengen op bijna alle materialen, vooral voor sterk gecontourde oppervlakken