Scotch-Brite™ Radial Bristle schijf, RB-ZB, rood, 51 mm x 2 mm x 10 mm, P220

Artikelnummer: 7100138295
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 stuks
  • Stappen van de bestelling: 80 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138295
EAN/GTIN 50048011301216
Nummer fabrikant 7100138295
L-nummer L51710 326

Omschrijving

Uitvoering:

Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbraamtoepassingen
Constante werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Stevige plastic borstel gemengd met keramische korrel

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel is voorzien van 3M keramische schuurkorrels en gegoten, flexibele haartjes voor meer oppervlaktecontact dan draadborstels en schuurkracht gedurende de hele levensduur van de schijf. Onze snelle schijf verwijdert oppervlakte-onvolkomenheden zoals verf, vlekken, brandplekken en roest van grote oppervlakken.

Kenmerk:

Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Consistente werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramisch grit
Kan worden gebruikt op rechte slijpmachines of flexibele assen

Tip:

Gebruik op rechte of flexibele as
Mengen op bijna alle materialen, vooral voor sterk gecontourde oppervlakken
Gebruik in de algemene industrie en sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, automobiel, metaalbewerking en transport
Voor het ontlakken, ontbramen, mengen, afwerken, polijsten, reinigen en verwijderen van coatings