3M™ Extreme Afdichtingstape 4411B, Zwart, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blisterverpakking

Artikelnummer: 7100137163
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100137163
EAN/GTIN 04054596382794
Nummer fabrikant 7100137163
L-nummer 083771 50X5,5

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: Zwart
De kleverige lijm blijft kleven bij contact voor een onmiddellijke hechting zonder droogtijd, druipen of schoonmaken.
Totale lengte: 5,5 m
Totale breedte: 50 mm
Rugzijde is overschilderbaar en biedt een schoon uiterlijk

Omschrijving:

3M™ Extreme Sealing Tape 4411B is een zwarte, uiterst vervormbare enkelzijdige acryltape met een rug van hoogwaardig ionomeer en een dikte van 1 mm. Onze tape is speciaal ontwikkeld voor het professioneel afdichten van bestaande voegen, naden of gaten die blootstaan aan extreme temperaturen, vochtigheid en direct zonlicht.

Kenmerk:

Enkelzijdige acrylaat afdichtingstape met robuuste ionomeer drager// Zeer goed bestand tegen veel voorkomende industriële oplosmiddelen en hoge temperaturen
Binnen en buiten// Kleefstof met hoge kleefkracht hecht onmiddellijk bij contact, drogen, lekken of reinigen niet nodig
1 mm dikke conforme tape in zwart zorgt voor een effectieve afdichting over contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen// Zwart
Duurzame ionomere drager is bestand tegen UV en chemische blootstelling// Zeer flexibel en vervormbaar
Zeer hoge directe kleefkracht// Drager is overschilderbaar en geeft een schoon uiterlijk
Afdichting over bestaande voeg, naad of doorvoer// Bestand tegen hoge temperaturen, weersinvloeden en UV-straling
Professionele afdichtingsresultaten, zelfs buiten// Zeer goede vochtbestendigheid
Overschilderbaar
Zeer goede weerstand tegen veroudering

Tip:

Kan worden gebruikt voor een breed scala aan moeilijke afdichtingstoepassingen
Ideaal voor het afdichten van dakbalken en het afdichten van mechanische dakbalkmiddelen op bedrijfsvoertuigen