3M™ Cool Flow™ 10691 Serie ventilator, Standaard (EU)

Artikelnummer: 7100135813
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100135813
EAN/GTIN 04054596288782
Nummer fabrikant 7100135813

Omschrijving

Uitvoering:

Merkbaar koel gevoel op het gezicht tijdens het werken
Vermindert ophoping van warmte en vocht
Met regelknop om de luchtstroom te regelen
Gemakkelijk en veilig te bevestigen optionele accessoires
Voor gebruik met onderhoudsvrije, herbruikbare 3M™ halfgelaatsmaskers 06941+ en 06942+.

Omschrijving:

De 3M™ Cool Flow™ 10691 Serie ventilator is een optionele accessoire voor uw 3M™ 06941+ en 06942+ Serie onderhoudsvrije herbruikbare maskers. Onze ventilator kan worden bediend met één knop en biedt een verbeterd comfort voor de drager tijdens lange werkdagen. De ventilator is oplaadbaar en wordt geleverd met een Europese netstekker.

Kenmerk:

Vermindert de opbouw van warmte en vocht
Optionele accessoire die eenvoudig en stevig kan worden bevestigd op het masker
Merkbaar afkoelend gevoel op uw gezicht tijdens het werk
Bedieningsfunctie met één knop
Oplaadbaar en geleverd met een Europese netstekker

Tip:

Voor gebruik in combinatie met de 3M™ 06941+ en 06942+ Serie onderhoudsvrije herbruikbare maskers