3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L+, 75 mm, Zonder Gaten, P1500, PN30367

Artikelnummer: 7100123055
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100123055
EAN/GTIN 50051131303671
Nummer fabrikant 7100123055

Omschrijving

Uitvoering:

Afschuring van sinaasappelhuid, insluitingen of scheuren op alle autolakken
Mineraal malen met aluminiumoxide voor snel snijden en een lange standtijd van de schijf
Slijp het afwerkgebied voordat het wordt gelakt

Omschrijving:

De 3M™ Purple Hookit™ Finishing-schuurschijf met folierug wordt gebruikt voor het matteren van het blendgebied dat moet worden gelakt en het verwijderen van stofjes en sinaasappeleffect van de toplaag.

Kenmerk:

Mineraal slijpmiddel in aluminiumoxide voor snel snijden en lange levensduur van het wiel
Schuren van de verbinding voordat deze wordt gelakt
Verkrijgbaar in talrijke korrelgroottes en perforaties