3M™ Scotchlite™ materiaal reflecterend 9925, 914.4 mm x 50 m, 1 rol/doos

Artikelnummer: 7100119050
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7100119050
EAN/GTIN 00051131271784
Nummer fabrikant 7100119050

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Zeer goede wasbaarheid in industrieel wasgoed bij 75 °C met drogen in tumbler bij 90 °C of tunnel afwerking bij 155 °C.
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 914.4 mm
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX-norm 100

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ zilverkleurig reflecterend weefsel 9925 met hoge reflectiviteit voor high-visibilitykleding en werk- en bedrijfskleding die frequent wordt gereinigd en industrieel wordt gewassen.

Kenmerk:

Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in industrieel wassen op 75° C met drogen in de droogtrommel op 90° C of tunnelafwerking op 155° C
Zeer goed wasbaar in een desinfecterende industriële was op 75° C met droging in de droogtrommel op 90° C of tunnelafwerking op 155° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100