3M™ ET 79 Glasvezeltape, Wit, 12 mm x 55 m x 0,18 mm

Artikelnummer: 7100116865
  • Minimale bestelhoeveelheid 19 stuks
  • Stappen van de bestelling: 19 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116865
EAN/GTIN 04054596282902
Nummer fabrikant 7100116865

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 0.177 mm

Omschrijving:

3M™ Isolerende glasweefseltape 79 is een bedrukbare tape die wordt gebruikt in spoelen/transformatoren en motortoepassingen. Daaronder ook een buitenste omwikkeling van klosgewikkelde spoelen, banderen van asgewikkelde spoelen, vastzetten van connectorpads, eindwindingen en aansluitingsankers, evenals verbindingen. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 150 °C (32 tot 302 °F).

Kenmerk:

Drukgevoelige acrylaatlijm voor optimale hechting
De achterkant van glasweefsel biedt maximale stabiliteit
Voor spoelen/transformatoren en motoren
Printbaar, absorbeert harsen en lakken
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 150 °C
Zeer aanpasbaar en bestand tegen oplosmiddelen
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Vlamvertragend volgens UL® 510