3M™ ET 1194 Koperfolie, glad, met niet-geleidende lijm, Koper, 50 mm x 33 m x 0,07 mm

Artikelnummer: 7100116861
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100116861
    EAN/GTIN 04054596281882
    Nummer fabrikant 7100116861

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 50 mm

    Omschrijving:

    3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1194 is een 0,07 mm dikke afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor toepassingen waarbij aarding, EMI-afscherming en economische, elektrische verbindingen vereist zijn. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

    Kenmerk:

    Niet-geleidende acrylaatlijm zorgt voor optimale hechting
    De beschermfolie is afpelbaar en kan gemakkelijk worden aangebracht en ongecompliceerd worden gestanst.
    Vlamvertragend en geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
    Voor 600 V-installaties
    UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
    Basismateriaal: koperfolie, glad