3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 75 mm, 3 Gaten, 40+

Artikelnummer: 7100113118
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Korrelgrootte 40
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100113118
EAN/GTIN 50076308457117
Nummer fabrikant 7100113118
L-nummer L51710 1605

Omschrijving

Uitvoering:

Met precisie gegoten keramische korrel
Koeler schuren door middel van maalhulpmiddelen
Hoge snede
Lange levensduur
Klittenbandklevende achterkant (3M™ Hookit™)

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ linnen schuurschijf 947A beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurschijven zijn gemaakt met een duurzame polykatoenen X-gewicht rug voor de beste prestaties bij allerlei soorten metaal.

Kenmerk:

Koel slijpen door slijphulpmiddelen
Lange levensduur
Klittenband (3M™ Hookit™).
Sterke X-stof

Tip:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications