3M™ 06942+ Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker, FFA2P3R D

Artikelnummer: 7100113100
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100113100
EAN/GTIN 04054596256415
Nummer fabrikant 7100113100
L-nummer L01110 91

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermingsclassificatie A2/P3
Extreem licht, gebalanceerd ontwerp
Zacht, niet-allergeen materiaal met getextureerde afdichtlip
Centraal geplaatst uitademventiel om warmte en vocht effectief af te voeren
Verstelbare hoofdbeugel en eenvoudig te bevestigen nekriemen

Omschrijving:

3M™ 06942+ Serie Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers zijn eenvoudige en gebruiksklare maskers met een geïntegreerde filters. Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand, en de nauw aansluitende, siliconenvrije, getextureerde gelaatsafdichting is zacht en hypoallergeen. Wordt geleverd in een hersluitbare zak voor hygiënische opslag en vervoer.

Kenmerk:

Beschermingsklasse A2/P3
Extreem lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp
Zacht, niet-allergeen materiaal met gestructureerde afdichtlip
Verstelbare hoofdsteun en gemakkelijk te bevestigen nekriem
Ademhalingsmaskers kunnen worden gebruikt tot ze beschadigd zijn, deeltjesfilters verstopt zijn, gasfilters verzadigd zijn of gedurende maximaal een maand.
Het centraal geplaatste uitademventiel zorgt voor een doeltreffende afvoer van warmte en vocht, vooral in warme en vochtige werkomgevingen
Het wegwerp halfmasker (FFA2P3 R D) biedt bescherming tegen organische dampen (goede waarschuwingseigenschappen en kookpunt >65°C), tot 30 maal de limiet of 5000 ppm (wat het laagste is) en bescherming tot 30 maal de limiet voor deeltjes.

Tip:

For use in hazardous industrial environments