3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, krasbestendige, lastint 1.7 lenzen, SF617AS-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100112721
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100112721
EAN/GTIN 50051131273165
Nummer fabrikant 7100112721
L-nummer L01110 232

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij het ontwerp met twee afzonderlijke lenzen biedt de bril superieure optische prestaties en een groot gezichtsveld.
Frame met halve rand
3M drukverspreidende tempeltechnologie voor een comfortabele en veilige pasvorm
Zacht neuskussentje voor een comfortabel gevoel
Een ontwerp dat zich aanpast aan de contouren voor een veilige en comfortabele pasvorm

Omschrijving:

3M™ SecureFit™-veiligheidsbril uit de 600 Serie is een bijna randloze bril met 3M™ M Pressure Diffusion Temple technologie en brilveren met een vaste lengte over de oren.

Kenmerk:

Stevige, half-randloze 3M™ SecureFit™ veiligheidsbril met dubbele lenzen voor optimale optische prestaties
Innovatieve 3M™ SecureFit™ drukverdelingstechnologie voor de slaap met gegroefde ribbels zorgt voor een goede pasvorm en optimaliseert de druk op de slaap. De slapen zijn flexibel en passen zich aan de hoofdomvang van de drager aan
3M™ Scotchgard™ anticondenscoating biedt uitstekende anticondens- en antikras-eigenschappen (beschikbaar op bepaalde modellen).
Verkrijgbaar met gepolariseerde en groene IR-filters
De omsluitende vorm voorkomt wegglijden
Schuimrubberen frame beschikbaar om ogen te beschermen tegen splinters