Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Sluiting van de paddenstoelkop
Verlaag de kosten
Totale breedte: 12 mm
Vermindering van onderhouds-/uitvaltijden door eenvoudige demontage
Omschrijving:
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte, polypropyleen klittenbandsluiting, geschikt voor hechting op diverse kunststoffen, verf met poedercoating en andere materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 26 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.
Kenmerk:
Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag// Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
Type 170 vormt een combinatie met Type 250, 400 of 170. Sluit met een hoorbare klik// Type 170 vormt een combinatie met Type 250, 400 of 170. Sluit met een hoorbare klik
Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie// Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie
Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt// Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
Hoge initiële hechting// Hoge initiële hechting
Geschikt voor toepassingen binnen// Geschikt voor toepassingen binnen
Goede hechting, zelfs op moeilijk te kleven oppervlakken
Hoge directe aansprakelijkheid
Tip:
Toepassingen binnenshuis
Speciaal op laagenergetische oppervlakken zoals PP, PE en gepoedercoate materialen
Hersluitbare sluitingen