3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband Dispenserdoos SJ3540, Zwart, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 250 kopjes

Artikelnummer: 7100108766
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100108766
EAN/GTIN 04054596226784
Nummer fabrikant 7100108766
L-nummer L01310 458

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Sluiting van de paddenstoelkop
Verlaag de kosten
Totale breedte: 12.5 mm
Vermindering van onderhouds-/uitvaltijden door eenvoudige demontage

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3540 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte en hersluitbare polypropyleen klittenbandsluiting. De sluiting is geschikt voor hechting op veel kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 40 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.

Kenmerk:

Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag// Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400. Sluit met een hoorbare klik// Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400. Sluit met een hoorbare klik
Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie// Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie
Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt// Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
Hoge initiële hechting// Hoge initiële hechting
Geschikt voor toepassingen binnen// Geschikt voor toepassingen binnen
Goede hechting, zelfs op moeilijk te hechten oppervlakken// goede hechting, zelfs op moeilijk te hechten oppervlakken
Hoge directe aansprakelijkheid// Hoge directe aansprakelijkheid

Tip:

Bevestigen van panelen en afdekplaten
Bebording binnen
Indelen van kantoorruimten
Kantoorpartities
Bevestigen van graphics
Toegangspanelen
Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur)
Randen van L-beugels, verplaatsbare planken
Ophangen van borden