3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf

Artikelnummer: 7100101807
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 30 stuks
  • Stappen van de bestelling: 30 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100101807
EAN/GTIN 04054596197732
Nummer fabrikant 7100101807
L-nummer L51710 1072

Omschrijving

Uitvoering:

Verhoogde productiviteit en uniform slijppatroon tijdens reparaties door tot 30% hogere afnames en een twee keer zo lange standtijd in vergelijking met andere conventionele keramische slijpmiddelen.
Koeler slijpen en lagere contactdruk dan andere conventionele keramische slijpmiddelen
Gelijkmatigere oppervlaktekwaliteit, minder aanpassingen en minder fijn slijpen van diepe krassen dankzij nauwkeurig gevormd schurend grit
Dankzij het flexibele ontwerp van de ribben kunt u in één stap malen en mengen
Slijpen met lage contactdruk, verwijderen van kleine lasnaden, afwerking en oppervlaktevoorbehandeling met slechts één slijpschijf.

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven zijn ontwikkeld voor een snellere snijwerking, een langere levensduur en een gelijkmatigere finish dan conventionele keramische schuurmaterialen, wat snel en glad verwijderen van verf en roest mogelijk maakt. Flexibele lamellen zijn voorzien van onze Precision Shaped Grain-technologie (PSG): superscherpe driehoekige korrels, elektrostatisch georiënteerd op een flexibele rug voor een uiterst snelle, gelijkmatige snijwerking. Overlappende lamellen bieden demping voor het slijpen en blenden met één schijf.

Kenmerk:

Verhoogt de productiviteit en uniformiteit van de afwerking tijdens reparaties met tot 30% snellere verwijderingspercentages en een twee keer langere levensduur dan andere conventionele keramische schuurmiddelen
Meer consistente oppervlakteafwerking, minder nabewerking en minder fijn schuren van diepe krassen dankzij de precisiegegoten schuurkorrel
Flexibel ontwerp van de slijplamellen maakt slijpen en mengen in één stap mogelijk