3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met Hoge Demping, 37 dB, grijs, hoofdband, MT73H450A-86

Artikelnummer: 7100099883
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Oorkappen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100099883
    EAN/GTIN 07318640067066
    Nummer fabrikant 7100099883
    L-nummer L01130 161

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Grijs
    Waterdichte, IP68 goedgekeurde microfoon met verbeterde ruisonderdrukking.
    Robuust ontwerp voor eenvoudig onderhoud, zelfs tijdens gebruik
    Compatibel met bestaande 3M™ PELTOR™-adapters
    NAVO-bedrading met J11-stekker

    Omschrijving:

    3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets met Hoge Demping vormen onze robuuste communicatieoplossing en zijn ontworpen voor gebruik in extreme en ruwe omgevingen met veel lawaai, inclusief impactgeluiden. Ze bieden een hoge mate van demping en een waterdichte staafmicrofoon met IP 68-classificatie.

    Kenmerk:

    Een van de hoogste dempingen - 37 dB
    Waterdichte IP68-microfoon met verbeterde ruisonderdrukking.
    Robuust ontwerp maakt eenvoudig onderhoud mogelijk - zelfs in het veld
    Compatibel met bestaande 3M™ PELTOR™ adapters.
    NATO bedrading met J11 connector
    Hoofdband model

    Tip:

    Ideaal voor gebruik in militaire omgevingen, machinekamers of andere omgevingen met veel lawaai, inclusief impulslawaai.