3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met Hoge Demping, 37 dB, grijs, hoofdband, MT73H450A-38

Artikelnummer: 7100099845
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100099845
EAN/GTIN 07318640067042
Nummer fabrikant 7100099845

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Waterdichte microfoon voor over de toonbank (IP68-klasse)
Hoogste isolatiewaarde op de markt
Robuuste constructie, eenvoudig onderhoud
Ontworpen voor gebruik in extreme militaire omstandigheden, voor gebruik met 3M PELTOR PTT-adapters of voor directe intercomverbinding

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets met Hoge Demping vormen onze robuuste communicatieoplossing en zijn ontworpen voor gebruik in extreme en ruwe omgevingen met veel lawaai, inclusief impactgeluiden. Ze bieden een hoge mate van demping en een waterdichte staafmicrofoon met IP 68-classificatie.

Kenmerk:

Een van de hoogste dempingniveaus – 37 dB
Waterdichte staafmicrofoon met verbeterde ruisonderdrukking met IP 68-classificatie
Robuust ontwerp voor gemakkelijk onderhoud, zelfs tijdens gebruik
Compatibel met bestaande 3M™ PELTOR™ Adapters
3M PELTOR™ Bedrading via J11-connector
Model met hoofdband

Tip:

Ideaal voor gebruik in militaire omgevingen, in de machinekamer of in andere omgevingen met een extreem hoog geluidsniveau, inclusief impactgeluid.