Uitvoering:
Productkleur: Grijs
De integreerbare bril past zich optimaal aan de vorm van het gezicht aan, dankzij de 3D-aanpasbaarheid. Hij sluit goed aan tegen de wangen van de drager en biedt uitstekende bescherming tegen deeltjes en stof en is getest volgens EN166.
Duurzame lenscoating vermindert fysieke of chemische schade aan de bril
Eenvoudige 3D-passing voor optimale pasvorm.
Omschrijving:
De 3M™ Geïntegreerde veiligheidsbril V9G is onze veiligheidsbril met een grijze lens die aan een 3M™ Veiligheidshelm kan worden bevestigd om de ogen te beschermen tegen deeltjes, uv-straling en verblinding door de zon.
Kenmerk:
Bieden oogbescherming tegen verblinding door de zon, deeltjes en uv-straling
Gemakkelijk te bevestigen op 3M™ Veiligheidshelmen
Een duurzame krasbestendige en condenswerende lenscoating helpt fysieke schade en condensvorming te minimaliseren
Gemakkelijk af te stellen voor een goede pasvorm
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 5-3,1 3M 1 F
Tip:
Om samen met 3M™ veiligheidshelmen te dragen