3M™ Scotchlite™ Reflecterend weefsel 8935, zilver, 30 mm x 100 m

Artikelnummer: 7100091477
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7100091477
    EAN/GTIN 50051131174608
    Nummer fabrikant 7100091477

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
    Kan worden gebruikt voor brandvertragende beschermende kleding conform en 469
    Totale lengte: 100 m
    Totale breedte: 30 mm

    Omschrijving:

    3M™ Scotchlite™ Zilver reflecterend weefsel 8935 met hoge reflectiewaarden voor high-visibility kleding, met name brandweerkleding en brandwerende werkkleding.

    Kenmerk:

    Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
    Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding in overeenstemming met EN 469
    Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
    Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd

    Tip:

    Voor waarschuwingskleding, met name brandweerkleding en brandvertragende werkkleding