3M™ Trizact™ Hookit™ Filmschijf 268XA, 1 3/8 in x NH A20

Artikelnummer: 7100081706
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100081706
EAN/GTIN 50051125871087
Nummer fabrikant 7100081706

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Omschrijving:

De 3M™ Trizact™ Hookit™ Filmschijf 268XA is uitgerust met 3M microreplicatietechnologie op een folie rug en het Hookit Klittenbandbevestigingssysteem. Onze 268XA Schijven kunnen nat en droog worden gebruikt en kunnen gedurende de volledige levensduur worden hergebruikt.

Kenmerk:

3M™ Trizact™ schuurmaterialen beginnen scherp en blijven scherp: dit leidt tot een meer voorspelbare finish en betere, consistente resultaten.
Creëert een hoogglanslaag voor correcties van glasfouten en finishen van solid surfaces
Micron schuurpiramiden produceren een hoogglansfinish
Gebruik op excentrische minischuurmachines voor een polijstklare finish
Krijg een fijnere finish dan met schuurmaterialen met een papieren of een folie rug

Tip:

Gebruik voor solid surfaces en deklagen, en om aan de meeste finish- en procesvereisten te voldoen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen