3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, groen/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, S1201SGAF-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100078882
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidsbril

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100078882
    EAN/GTIN 04054596063266
    Nummer fabrikant 7100078882
    L-nummer L01110 400

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Een goggle met dun montuur, kleuraccenten en zachte onderdelen in de veren voor een stijlvolle en moderne look
    Sterke polycarbonaat lenzen bieden een hoge slagvastheid.
    Dankzij de 3M™ Scotchgard™ anticondenscoating zijn de brillen anti-condens en anti-kras en voldoen ze aan de eisen voor mistbestendigheid volgens markering K en N van EN166.
    Licht
    Zachte vulling op de neusbrug

    Omschrijving:

    3M™ Solus™-veiligheidsbrillen uit de 1000 Serie hebben een sterke polycarbonaatlens in een slank, stijlvol frame. Onze veiligheidsbrillen hebben 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating en kunnen, vanwege de hoofdband en pakkingopties, op verschillende manieren worden geconfigureerd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.

    Kenmerk:

    Sportieve, onopvallende 3M™ Solus™-veiligheidsbrillen die gemakkelijk kunnen worden verwisseld met hoofdband en/of pakkingen om aan de toepassing te voldoen
    Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en stijl
    De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen
    TPE-pakking (met of zonder inzetstuk met lenzen op sterkte) verkrijgbaar voor beschermen tegen vloeistoffen en grote stofdeeltjes
    Als hij met hoofdband en pakking wordt gedragen, stijgt het impactniveau tot bescherming tegen gemiddelde slagenergie (BT)
    Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
    Speciale kitversies beschikbaar
    Autoclaveerbare versies beschikbaar voor sterilisatie