3M™ G3501 Veiligheidshelm, Draaiknopsluiting, Lederen Zweetband, Groen, G3501M–GP

Artikelnummer: 7100077281
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100077281
EAN/GTIN 04054596015470
Nummer fabrikant 7100077281

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Size: 56-63cm
Beschermt tegen IR-straling en extreme temperaturen
Maximale veiligheid en comfort
Goedgekeurd voor het temperatuurbereik van -30 °C tot +150 °C

Omschrijving:

De 3M™ G3501 Hittebestendige Veiligheidshelm is ontworpen om hoge beschermingsniveaus te bieden bij de zwaarste toepassingen. 3M™ G3501 is meer dan enkel een veiligheidshelm. Het is vooral ook een platform voor een reeks gehoor-, oog- en gelaatsbeschermingsproducten ontworpen om bestand te zijn tegen metaalbewerkingsomgevingen zonder afbreuk te doen aan comfort of gebruiksgemak.

Kenmerk:

Lichte en duurzame helm die voldoet aan een breed scala van standaardprestatievereisten.
Lichtgewicht bescherming met leren zweetband voor superieur comfort
Te combineren met een brede reeks veiligheidsproducten en toebehoren voor metaalbewerking om zo de complete oplossing voor uw toepassing te bieden.
Elektrisch geïsoleerd volgens EN50365 voor onder spanning werken bij laagspanningsinstallaties.
Goedgekeurd voor gebruik bij temperaturen van - 30 °C tot +150 °C.

Tip:

Metaalbewerking
Smelten van aluminium
Casting
Metaal recycling
Vuurvaste productie
Cementproductie