3M™ G3501 Veiligheidshelm, Draaiknopsluiting, Lederen Zweetband, Blauw, G3501M–BB

Artikelnummer: 7100077171
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100077171
EAN/GTIN 04054596015500
Nummer fabrikant 7100077171
L-nummer L01110 230

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Size: 56-63cm
Beschermt tegen IR-straling en extreme temperaturen
Maximale veiligheid en comfort
Goedgekeurd voor het temperatuurbereik van -30 °C tot +150 °C

Omschrijving:

De 3M™ G3501 Hittebestendige Veiligheidshelm is ontworpen om hoge beschermingsniveaus te bieden bij de zwaarste toepassingen. 3M™ G3501 is meer dan enkel een veiligheidshelm. Het is vooral ook een platform voor een reeks gehoor-, oog- en gelaatsbeschermingsproducten ontworpen om bestand te zijn tegen metaalbewerkingsomgevingen zonder afbreuk te doen aan comfort of gebruiksgemak.

Kenmerk:

Lichte en duurzame helm die voldoet aan een breed scala van standaardprestatievereisten.
Lichtgewicht bescherming met leren zweetband voor superieur comfort
Te combineren met een brede reeks veiligheidsproducten en toebehoren voor metaalbewerking om zo de complete oplossing voor uw toepassing te bieden.
Elektrisch geïsoleerd volgens EN50365 voor onder spanning werken bij laagspanningsinstallaties.
Goedgekeurd voor gebruik bij temperaturen van - 30 °C tot +150 °C.

Tip:

Metaalbewerking
Smelten van aluminium
Casting
Metaal recycling
Vuurvaste productie
Cementproductie