Uitvoering:
Productkleur: Wit
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 35 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
3M™ SFTW-202 Krimpkous is een zeer flexibele, snel krimpende kous, met goede eigenschappen. Deze standaard krimpkous is te verkrijgen op grote en middel grote rollen. Met uitstekende chemische en thermische weerstand is het in staat om te voldoen aan de strengste eisen van de luchtvaart, militaire, offshore en spoorweg industrieën.
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -55°C - +135°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 1,2 mm tot 102,0 mm
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel
Tip:
Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische invloeden
Kleurcodering