3M™ Mandrel voor Even Run Schuurband, 19x25mm

Artikelnummer: 7100074220
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Spandoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100074220
    EAN/GTIN 04054596024144
    Nummer fabrikant 7100074220

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
    Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
    Attaches easily to die grinders or rotary tools
    Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
    Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

    Omschrijving:

    De Standard Abrasives™ Mandrel is vervaardigd van staal voor een betere duurzaamheid, levensduur en stevigheid. Onze mandrel is specifiek ontworpen voor unitized wielen met centreergat en laat zich eenvoudig bevestigen aan rechte slijpers en roterende gereedschappen.

    Kenmerk:

    Speciaal ontworpen voor unitized wielen met centreergat
    Vervaardigd van staal voor een betere duurzaamheid, levensduur en slijtvastheid
    Eenvoudig te bevestigen aan rechte slijpers en roterende gereedschappen
    Helpt moeilijk bereikbare plekken toegankelijk te maken door extra lengte toe te voegen aan het wiel
    Voor de aandrijving van unitized wielen met centreergat, een diameter van 25,4 mm en een breedte van 4,76 mm

    Tip:

    Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen