3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal 5510, 70 mm x 200 m, 2 rollen/doos

Artikelnummer: 7100066229
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100066229
EAN/GTIN 50051141566103
Nummer fabrikant 7100066229

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterende transferfilm verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
Zeer goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 200 m
Totale breedte: 70 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Gesegmenteerde zilver reflecterende transferfolie 5510 met hoge reflectiewaarden en een beter ademend vermogen voor high-visibility kleding, zoals werk- en bedrijfskleding.

Kenmerk:

Reflecterende transferfolie helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Verhoogd comfort door lichter, meer ademend en flexibel ontwerp
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100

Tip:

Voor waarschuwingskleding, zoals werk- en bedrijfskleding