Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 3,18 mm x 6,35 mm, 6C MED+

Artikelnummer: 7100053418
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100053418
EAN/GTIN 50048011650215
Nummer fabrikant 7100053418

Omschrijving

Uitvoering:

Gebruik een compacte schuurschijf met een langere levensduur
Sneller ontbramen
Een zachte, sterke en gladde slijpschijf met gemakkelijk instelbare bewerkingsmogelijkheden

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO unitized wiel gebruikt de 3M Precision Shaped Grain-technologie gebonden aan een nylon web voor een hogere snijsnelheid en duurzaamheid in afbraam- en blendingtoepassingen. Onze unitized wielen zijn zacht maar slijten als ijzer en zijn ontwikkeld om het wisselen van wielen te minimaliseren.

Kenmerk:

Gebruik een compacte slijpschijf met langere levensduur

Tip:

Voor metaaltoepassingen in de olie- en gasindustrie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen