Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Totale lengte: 65,83 m
Totale breedte: 609,6 mm
Omschrijving:
Het 3M™ grijpmateriaal GM641 bestaat uit duizenden microrepliceerbare vingertjes en zorgt voor een lichtere, maar stevigere greep voor een maximale grip met minimale inspanning. Het zachte greepmateriaal is ontworpen om de grip te verbeteren en uitglijden te voorkomen. Dit grijpmateriaal is aan de achterkant gecoat met een drukgevoelige acrylkleefstof en hecht op diverse oppervlakken.
Kenmerk:
Zacht grijpmateriaal met zelfklevende rug hecht bij contact
De drukgevoelige acrylkleefstof hecht op vele verschillende oppervlakken
Het zachte elastomere thermoplastische grijppolymeer heeft een hoge grip en biedt een betere demping, flexibiliteit en zachtheid, en een comfortabeler hougevoel