3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F

Artikelnummer: 7100039908
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100039908
EAN/GTIN 04046719623143
Nummer fabrikant 7100039908

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame, krachtige schuurband voor het voorschuren
3M precisie-gevormde keramische korrel, dicht verspreid
Totale lengte: 2620 mm
Totale breedte: 1150 mm
Korrelgrootte 36+ tot 120+

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain dat moeiteloos door metaal snijdt. Onze 984F banden bevatten een slijphulpstof, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk.

Kenmerk:

Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
3M Precision Shaped Grain breekt in punten die zichzelf slijpen en uitzonderlijk snel snijden en de productiviteit verhogen
De schuurband gaat langer mee: u kunt meer onderdelen per band bewerken en hoeft de band dus minder vaak te vervangen
De YF-gewicht rug is ideaal voor toepassingen met middelhoge tot hoge drukuitoefening op roestvaststaal en kobaltchroom- en nikkellegeringen

Tip:

Wordt gebruikt om metalen platen passend te maken of om roestvaststalen platen te voorzien van een korrelpatroon
Voorziet roestvaststaal van een korrelpatroon, verwijdert materiaal en werkt lasnaden weg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.