3M™ Cubitron™ II Fibre Schijf 982C, 125 mm x 22 mm, 60+, Slotted

Artikelnummer: 7100031964
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100031964
EAN/GTIN 04046719889594
Nummer fabrikant 7100031964
L-nummer L51710 156

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor zwaar gebruik
Hogere productiviteit
Kosten- en tijdsbesparing
Lange levensduur
Vermindering van de kosten per eenheid

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 982C presteert beter dan conventionele keramische industriële schuurschijven. Onze schijven zijn voorzien van 3M Precision Shaped Grain technologie, die de snijsnelheid, duurzaamheid en levensduur verdubbelt ten opzichte van conventionele schijven terwijl er minder slijpdruk nodig is.

Kenmerk:

3M Precision Shaped Grain technologie snijdt uitzonderlijk snel, zeer geschikt op hoog koolstofstaal met minder druk, en presteert daarmee beter dan conventionele keramische industriële schuurschijven
Gaat maar liefst twee keer langer mee dan conventionele schijven
Kies voor een schijf die aanzienlijk langer meegaat en verwerk meer onderdelen per schijf zodat u deze minder vaak hoeft te vervangen
Met driehoekige keramische schuurkorrels die gelijkmatig slijten, koel blijven en een optimale minerale uitsplitsing bieden
Duurzaam en scheurbestendig met een stijve rug van glasvezel en sterke harslijm voor het onder hoge druk afschuinen en slijpen van lasnaden
Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend met de 3M Precision Shaped Grain technologie die minder slijpdruk vraagt
Vereist minder afdrukken en biedt meer werkcomfort
Heeft een zelfverscherpend effect
Goede verankering van keramische korrels
Hoge verwijderingssnelheid
Massa koeler
Ondersteunt actief de hoogwaardige schurende korrels

Tip:

Gebruik voor het onder hoge druk slijpen van lasnaden, afhoeken en afschuinen
Verwijder koolstofstalen lasnaden, walshuid, putjes en imperfecties en sporen van metaalbewerking
Gebruik met geavanceerde 3M Steunschijven voor ultieme snelheid en prestaties