Uitvoering:
Ook verkrijgbaar als 9460PC, 9469PC en 9473PC met onbedrukt beschermpapier
Zelfklevende folie zonder drager
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 19 mm
Lijmserie met de hoogste prestaties op het gebied van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid
Omschrijving:
3M™ VHB™ Dragerloze Tape 9473PC is een type 100MP lijmlaag van 250 µm met een 100 g/m2 schutvel
Kenmerk:
type 100MP lijmlaag van 50 µm voor verbinden van metaal// type 100MP lijmlaag van 50 µm voor verbinden van metaal
Uitstekende sterkte op lange termijn, hogere kleefkracht dan typische drukgevoelige lijmen.// Uitstekende sterkte op lange termijn, hogere kleefkracht dan typische drukgevoelige lijmen.
Transparant. Ter vervanging van mechanische verbindingen zoals schroeven, spot welds enz.// Transparant. Ter vervanging van mechanische verbindingen zoals schroeven, spot welds enz.
Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen// Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen
Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.// Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.
Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport// Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport
Dikkere variant van F9469PC// Dikkere variant van F9469PC
Zeer hoge schuifsterkte// zeer hoge schuifsterkte
Tip:
Voor industrieel verlijmen en metaalfabricage
Verlijmen van decoratieve metalen afwerkingen
Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere blijvende bevestigingen
Zelfklevende afwerking van borden, emblemen, decoraties