Uitvoering:
Productkleur: Huidskleur
De 3M-onderlaag dicht spijker- en nietgaatjes af om vochtindringing te voorkomen (voldoet aan ASTM 1970).
In de zomerhitte zal de lijm niet smelten of vlekken maken
Totale breedte: 60 mm
Nagelafdichting voor en na thermische cycli
Omschrijving:
3M™ Flexibele Air Sealing Tape 8068E - FAST G is een lucht-, damp-, vocht- en waterondoorlaatbare tape met een drukgevoelige acryllijm met hoge kleefkracht en een versterkingsrooster. Het is met de hand te scheuren en wordt gebruikt in verschillende bouw- en constructietoepassingen.
Kenmerk:
Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling// Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling
Onderlaag van folie dicht af rond nagels en nietjes om binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM-norm 1970)// Onderlaag van folie dicht af rond nagels en nietjes om binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM-norm 1970)
De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte// De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte
Geschiktheid voor bouwmaterialen getest door 'ift Rosenheim'// Geschiktheid voor bouwmaterialen getest door 'ift Rosenheim'
Doorstaat spijkerafsluitbaarheidstests vóór en na temperatuurcycli// Doorstaat spijkerafsluitbaarheidstests vóór en na temperatuurcycli
doorschijnend/// doorschijnend
Tip:
Use for a variety of building and construction applications