Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Gemakkelijk te onderhouden en te installeren
Voor gebruik met het Versaflo™ S-200+ persluchtsysteem.
Omschrijving:
Regelventiel voor het 3M™ S-200+ Verseluchtsysteem voor ademhalingsbescherming
Kenmerk:
Getest conform ATEX- Beoordeeld conform de vereisten van de richtlijn ATEX en de norm EN13463-1 voor niet-elektrische uitrustingen*. Onder bepaalde omstandigheden geschikt voor gebruik in IIB 2GD-omgevingen. * Enkel geldig wanneer uitgerust met een 3M™ 308-00-72P Antistatische luchttoevoerslang voor perslucht.
Snel en eenvoudig onderhoud- Gemakkelijk te onderhouden, onderdelen snel, gemakkelijk en intuïtief vervangbaar.
Koel en comfortabe l- Lichtgewicht gebalanceerd systeem met een constante luchtstroom over het gelaat waardoor het dragen koeler en comfortabeler wordt
Regelbare luchtstroom- Vastzetbare regelknop voor de luchtstroom zodat u volledige controle heeft over de instroomdruk.
Dubbele actie koppelingen - Minimaliseren het per ongeluk loskoppelen wat u meer vertrouwen geeft in uw veiligheid. CAST-koppeling uit roestvrij staal is beter bestand tegen roesten in moeilijke omstandigheden.
Flow Check Bag FCB-01 - De S-200+ omvat een Flow Check Bag waarmee vóór gebruik eenvoudig getest kan worden of de juiste hoeveelheid lucht aangevoerd wordt, zodat u het toestel met gerust gevoel kan gebruiken.
Topprestaties - Getest en goedgekeurd volgens EN 14594:2005. Voldoet aan het hoogste beschermingsniveau, Klasse 4B, voor ademhalingssystemen met luchttoevoer wanneer gebruikt in combinatie met een volgelaatsmasker.
Ongehinderde bewegingsvrijheid- Ademslang met kleine diameter om vrij te kunnen bewegen. Vermindert hinder bij het werken.
Gemakkelijk aan te sluiten- Robuust bewezen bajonetkliksysteem om aan te sluiten op gelaatsmasker
Tip:
Vervanging van slijtageonderdelen.