3M™ Versaflo™ TR-6130E ABE1P filter

Artikelnummer: 7100020997
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100020997
EAN/GTIN 04046719920839
Nummer fabrikant 7100020997
L-nummer L01140 129

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Gemakkelijk te monteren
Totale lengte: 0.679 m
Totale breedte: 0.283 m
Totale hoogte: 0.159 m

Omschrijving:

De TR-6130E is een ABE1P filter om te gebruiken met de 3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air Turbo's. 3M aanbeveling is om de TR-6100FC filterdeksel te gebruiken om fysieke schade aan de filter te voorkomen. De TR-6100FC filterdeksel wordt ook gebruikt om de TR-6600 Pre-filter of TR-662 Vonkenvanger op zijn plaats te houden.

Kenmerk:

3M aanbeveling is om de filterdeksel te gebruiken om fysieke schade aan de filter te voorkomen.
Eenvoudig te installeren
3M raadt het gebruik van het TR-6100FC Filterdeksel aan om het filter te helpen beschermen tegen fysieke schade.

Tip:

Use with 3M™ Versaflo™ Air Powered Turbo TR-600 and TR-800 Series