Steunschijf voor fiberschijf 125x22 mm 5/8 Hard BASIC

Artikelnummer: 710002
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 710002
EAN/GTIN 9003177100024
Nummer fabrikant 710002
L-nummer L50140 2359

Omschrijving

Omschrijving:

De TYROLIT Power steunschijf zijn een geschikte accessoires voor het monteren van de diamanten klittenbandschijven op de haakse slijper. Ze helpen om de beste resultaten te bereiken op verschillende oppervlakken.

Kenmerk:

  • Form: Grinding pad
  • Specificatie : HARD
  • Afmeting (D x H): 125 x 22 mm
  • diameter: 125 mm
  • Boring: 22 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Goede ondersteuning voor een perfecte afwerking van oppervlakken

Toepassing:

  • Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen