3M™ Hookit™ Schuurschijf 255P, 150 mm, Zonder Gaten, P120

Artikelnummer: 7100015154
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100015154
EAN/GTIN 05010027540484
Nummer fabrikant 7100015154

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Goud
Flexibele C-papier rug
Eenvoudige vervanging van de lens dankzij 3M™ Hookit™ klittenband
Open spreiding
Kostenbesparend door lager verbruik

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Fre-Cut™ Schuurschijf 255P Gold is een aluminiumoxide schuurmateriaal dat lang meegaat en ook op lange termijn goed blijft snijden. Het is voorzien van een anti-volloopcoating, waardoor er langer met het product kan worden gewerkt.

Kenmerk:

Langere levensduur
Verspanend tot het einde van de schijf
Voorzien van anti-volloopcoating
Gebruik op allerlei ondergronden
Hittebestendig

Tip:

Gebruik voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces en geverfde oppervlakken.
Toepassen op gelakte oppervlakken en kunststof delen