Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Schoon verwijderbaar, zelfs na blootstelling aan hoge temperaturen (bijv. poedercoating)
Totale lengte: 65.83 m
Totale breedte: 1280 mm
Doorschijnende blauwe drager - gemakkelijk te zien en te plaatsen
Omschrijving:
Dun en gelijkvormig, onze 3M polyester tape 8991 is een tape voor algemeen gebruik die uitblinkt in maskeerbewerkingen bij hoge temperaturen, zoals poedercoating. Deze tape is bekleed met een siliconenkleefmiddel en lijm op verschillende moeilijke oppervlakken. Het is chemisch bestendig en presteert onder een breed bereik van temperaturen en omgevingen.
Kenmerk:
Werkt onder veeleisende omstandigheden en bij hoge temperaturen uiteenlopend van ‑50 ºC tot +204 ºC
Laat zich verwijderen zonder resten achter te laten bij maskeerbewerkingen met hoge temperaturen zoals bij poedercoating
De polyesterfolie biedt een uitstekende thermische en chemische bestendigheid met behoud van flexibiliteit
Met siliconelijm die zich van allerlei oppervlakken laat verwijderen zonder resten achter te laten
Doorschijnende blauwe rug voor eenvoudige herkenbaarheid en positionering