3M™ Klittebandsluiting Lus Vlamvertragend SJ3518FR

Artikelnummer: 7100011640
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100011640
EAN/GTIN 50021200231938
Nummer fabrikant 7100011640
L-nummer L01310 1945

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Heeft een levensduur van duizenden seal-cycli
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 50.8 mm

Omschrijving:

Maak duizenden sluitingen met de 3M™ Brandwerende Klittenbandsluiting SJ3518FR. Onze lussluiting is een duurzame, brandwerende sluiting (die voldoet aan FAR-vereisten voor een verticale verbrandingstest van 60 seconden conform FAR 25.853 alinea (a)(1)(i). De sluiting heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag op de achterzijde die hecht op de meest uiteenlopende materialen.

Kenmerk:

De achterzijde heeft een brandwerende, op rubber gebaseerde lijmlaag die hecht op de meest uiteenlopende materialen
Biedt duurzaamheid gedurende duizenden sluitingen
grondig getest om vlammen en extreme hitte te weren
Enorm flexibel in design en snel toepasbaar
Meest geschikt voor toepassingen waar vuurbestendigheid vereist is

Tip:

Voor het bevestigen van hoezen op kussens, vliegtuigstoelen, vloerbedekking, speciale voertuig- en transporttoepassingen, en voor het bevestigen van naamplaatjes, etiketten, sierstrips en bewegwijzering