3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbril 71360-00015M, acetaat niet geventileerd

Artikelnummer: 7100010410
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100010410
EAN/GTIN 04046719707560
Nummer fabrikant 7100010410
L-nummer L01110 228

Omschrijving

Uitvoering:

Zacht, groot, kristalhelder PVC montuur dat het gezicht omarmt en zeer comfortabel is.
Gemakkelijk aan te passen dankzij het gespsysteem en een draaibare gordelsluiting
Indirect geventileerd
Voorkomt beslaan of binnendringen van vloeistoffen en stof

Omschrijving:

3M™ Fahrenheit™-ruimzichtbrillen zijn onze veiligheidsbrillen met een zacht kristal frame en een breed ondersteuningsgedeelte rond het gezicht. Ze zijn ontworpen met een specifiek groef aan de zijkant van het montuur om te voorzien in brilveren van brillen op sterkte.

Kenmerk:

Reeks voordelige ruimzichtbrillen met groot profiel, met voldoende ruimte om over de meeste brillenglazen te passen
Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid en acetaatlensopties beschikbaar voor verbeterde chemische weerstand
Versies met indirecte ventilatie beschikbaar die bescherming bieden tegen druppels vloeistof en grote stofdeeltjes en ongeventileerde versies beschikbaar met gasbescherming en bescherming tegen kleine stofdeeltjes
Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld

Tip:

Schilder-, stukadoors-, cement- of schuurstofwerkzaamheden