Uitvoering:
Kleur van het product: roze
Voldoet aan de meeste vereisten voor het uitgassen van schuim-isolatieprocessen op locatie.
Totale lengte: 32,9 m
Totale breedte: 2,5 cm
Totale hoogte: 0,1 mm
Omschrijving:
3M™ Venting Tape 3294 heeft een roze, synthetische non-woven drager met een zwakke drukgevoelige, in strepen aangebrachte lijm voor venting toepassingen met hoge outgassing.
Kenmerk:
Met een uniek niet-geweven, conform rugmateriaal dat een hoge lucht- en gasdoorlaatbaarheid heeft.
Voldoet aan de meeste eisen inzake uitgassing voor schuimisolatieprocessen ter plaatse.
De lijm is voorzien van een stripcoating, zodat niet-gecoate delen een hogere permeabiliteit hebben om schuimleemtes te minimaliseren
Gewoonlijk gebruikt voor het ontluchten van uitlaatgassen in apparatenbouw.