Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954

Artikelnummer: 7100003930
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100003930
EAN/GTIN 08021684622731
Nummer fabrikant 7100003930

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge slijtvastheid en vochtbestendigheid
Hoge scheursterkte in langs- en dwarsrichting
Totale breedte: 1350 mm
Zeer geschikt voor het bundelen van pakketten

Omschrijving:

3M™ Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954 van olypropyleenfilament met sterke glasvezelversterking met synthetische rubberlijm en met uitstekende weerstand tegen scheuren, schuren en vocht.

Kenmerk:

Algemeen gebruik voor kartonnen wapening of lichte verpakking.
Polypropyleenfilm, glasvezelversterkt
Gemakkelijk te verwerken bij kamertemperatuur
De ScotchPro ™ polypropyleen achterkant biedt weerstand tegen schuren, vocht en schuren
Verpakken van lichte producten

Tip:

Bundelen van lichte tot middelzware producten
Sluiten en verstevigen van dozen
Sluiten en palletiseren
Sluiten en palletiseren