• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Felstang, 45° gebogen, Bekbreedte: 22mm

Artikelnummer: 709945 22
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 22 mm
Beklengte 28 mm
totale lengte 180 mm
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709945 22
EAN/GTIN 4010220002681
Nummer fabrikant D341-22
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer sterke vorm met stevige bek. Ingelegd scharnier. Matrijsgesmeed; gehard en gelakt.
Armen met kunststof bekleed.

Materiaal:

Speciaal staal.