Loodgieters-rondbektang

Artikelnummer: 709935
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beklengte 50 mm
totale lengte 260 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Rondbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709935
EAN/GTIN 4010220003039
Nummer fabrikant D311

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke, fijnvertande bekken. Ingelegd scharnier en stevige armen. Matrijsgesmeed en gehard. Blanke kop. Armen met kunststof bekleed.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.