{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 280 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 10 mm - 90 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 2/5-3.1/2 inch | |
bovenste grijpbek | prismavormig | |
Uitvoering bekken | U-vorm - prismavormig | |
Oplegvlak | Driepuntsaanslag | |
Materiaal tang | Verenstaal | |
Materiaal grijpbekken | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | vernikkeld | |
Producttype | Griptang |
Artikelnummer | 709500 280 | |
Nummer fabrikant | 709500 280 |