Paddenstoelvierkant 1/2″

Artikelnummer: 7079370
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Vierkant-inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7079370
EAN/GTIN 4002805455852
Nummer fabrikant 7079370
L-nummer L60160 761

Omschrijving

Omschrijving:

1/4″, 3/8″ of 1/2″ aandrijfvierkant met kogelvergrendeling
met blauwe kunststof kop van PPN
met 1/4″, 3/8″ of 1/2″ aandrijfvierkant met kogelborging
3/4″ doorsteekvierkant met stiftborging

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Aandrijvingsbevestiging vierkant [inch] 2: 1/2″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 40 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 52 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 44 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen