Waterpomptang met snelhendelbediening 260 mm

Artikelnummer: 706340 260
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte voor zeskant 50 mm
Spanwijdte voor pijpen 2 inch
Norm DIN ISO 8976
Uitvoering bekken inductief gehard
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706340 260
EAN/GTIN 4000896188451
Nummer fabrikant 760-2

Omschrijving

Uitvoering:

Met snelhendelbediening. Verstelling zonder omgrijpen, bediening met één hand mogelijk. Bekvertanding bovendien inductief gehard voor lange standtijd, tegen de draairichting in verschoven tanden voor een betere grip. Exacte vergrendeling door lasercut verstelvertanding. Gecoate grepen.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.